大阪魂
3カ-W +)ナベPD=3(18X1.6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)18×1.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440431
5X15
1袋(35個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440440
5X16
1袋(33個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440449
5X18
1袋(32個)
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440458
5X20
1袋(31個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください