大阪魂
3W-ZEC B19(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440467
12X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440476
12X30
1袋(3個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440485
12X35
1袋(3個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440501
12X40
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください