大阪魂
ニッケルピタック(+)アプP=3
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440510
4X8
1袋(1200個)
8
2
3.6
7
7
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440519
4X10
1袋(1000個)
10
2
3.6
7
7
オープン
¥
17,465
¥
19,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440528
4X12
1袋(800個)
12
2
3.6
7
7
オープン
¥
14,823
¥
16,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440537
5X10
1袋(700個)
10
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
15,172
¥
16,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440546
5X12
1袋(20個)
12
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440555
5X16
1袋(18個)
16
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440571
6X12
1袋(14個)
12
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440580
6X16
1袋(350個)
16
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
12,029
¥
13,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13440589
8X20
1袋(6個)
20
3
7.2
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください