大阪魂
3カ-W TRXタンパ-ナベP=4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440625
3X12
1袋(121個)
12
3
2.82
0.762
1.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440659
4X12
1袋(78個)
12
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440668
4X14
1袋(72個)
14
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13440677
6X16
1袋(27個)
16
6.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください