大阪魂
(+)ナベコD=19
長さ(mm)
85
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440851
10X85(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください