大阪魂
GB(+)サラコ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
9
13
14
22
25
32
十字穴番号
2
3
ねじの呼び
選択してください
M3.5
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1袋(180個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(2000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13440991
3.5X25
1袋(1000個)
25
2
M3.5
オープン
¥
6,694
¥
7,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441079
4X7
1袋(2000個)
7
2
M4
オープン
¥
8,272
¥
9,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441149
5X9
1袋(1100個)
9
2
M5
オープン
¥
7,465
¥
8,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441219
6X9
1袋(800個)
9
3
M6
オープン
¥
8,036
¥
8,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441237
6X13
1袋(600個)
13
3
M6
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441271
8X9
1袋(300個)
9
3
M8
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441307
8X13
1袋(250個)
13
3
M8
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441325
8X14
1袋(250個)
14
3
M8
オープン
¥
6,120
¥
6,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441377
8X22
1袋(250個)
22
3
M8
オープン
¥
7,927
¥
8,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441420
8X32
1袋(180個)
32
3
M8
オープン
¥
7,218
¥
7,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください