大阪魂
3カ-W (+)ナベI=1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13441587
2X12
1袋(171個)
12
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441648
3X4
1袋(130個)
4
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441745
3X30
1袋(81個)
30
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください