曜日別特売

3カ-B (+)ナベI=1

3カ-B (+)ナベI=1 - 大阪魂3カ-B (+)ナベI=1 - 大阪魂3カ-B (+)ナベI=1 - 大阪魂
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134415962X121袋(136個)1211.11.32.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134416052.5X41袋(160個)411.41.72.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134416212.5X301袋(600個)3011.41.72.6
オープン
9,347
10,282(税込)
9日以内出荷
返品不可
134416302.6X141袋(1300個)1411.41.72.6
オープン
5,158
5,674(税込)
9日以内出荷
返品不可
134416392.6X351袋(500個)3511.41.72.6
オープン
10,725
11,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
134416913X101袋(1200個)1021.523.6
オープン
4,200
4,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
134417613X301袋(65個)3021.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134418494X221袋(500個)2222.32.64.2
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
134419465X221袋(500個)2222.73.34.7
オープン
6,223
6,845(税込)
9日以内出荷
返品不可
134419806X181袋(300個)1833.73.96.3
オープン
5,912
6,503(税込)
9日以内出荷
返品不可
134419896X201袋(250個)2033.73.96.3
オープン
4,985
5,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
134420076X301袋(300個)3033.73.96.3
オープン
7,069
7,776(税込)
9日以内出荷
返品不可
134420166X351袋(250個)3533.73.96.3
オープン
6,776
7,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする