大阪魂
クロ-ム(+)ナベI=1
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13441657
3X4
1袋(1800個)
4
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
14,298
¥
15,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441666
3X5
1袋(1800個)
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
12,669
¥
13,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441675
3X6
1袋(67個)
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441700
3X10
1袋(1200個)
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,447
¥
9,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441709
3X12
1袋(1600個)
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
12,007
¥
13,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441718
3X14
1袋(1500個)
14
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
12,336
¥
13,570
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441727
3X15
1袋(1400個)
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
11,514
¥
12,665
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441736
3X16
1袋(1300個)
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
11,214
¥
12,335
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441770
4X5
1袋(1400個)
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
17,394
¥
19,133
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441779
4X6
1袋(1300個)
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,420
¥
14,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441788
4X8
1袋(46個)
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441797
4X10
1袋(45個)
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441806
4X12
1袋(900個)
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,787
¥
10,766
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441815
4X14
1袋(800個)
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,694
¥
10,663
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441831
4X16
1袋(800個)
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,425
¥
11,468
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441840
4X18
1袋(700個)
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
9,854
¥
10,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441858
4X25
1袋(500個)
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,089
¥
8,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441867
5X6
1袋(700個)
6
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
13,389
¥
14,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441876
5X8
1袋(700個)
8
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441885
5X10
1袋(600個)
10
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
9,929
¥
10,922
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441901
5X12
1袋(600個)
12
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
10,676
¥
11,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441910
5X14
1袋(500個)
14
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
9,549
¥
10,504
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441919
5X16
1袋(450個)
16
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
9,069
¥
9,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13441928
5X18
1袋(450個)
18
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441937
5X20
1袋(400個)
20
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
8,876
¥
9,764
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13441955
5X25
1袋(500個)
25
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441971
5X30
1袋(400個)
30
2
2.7
3.3
4.7
オープン
¥
11,254
¥
12,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13441998
6X25
1袋(350個)
25
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
11,278
¥
12,406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください