大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=4
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
18
22
28
35
40
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(11個)
1袋(56個)
1袋(65個)
1袋(140個)
1袋(500個)
1袋(3000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442025
2.3X18
1袋(56個)
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442041
2.5X7
1袋(3000個)
7
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442050
2.5X22
1袋(65個)
22
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442059
4X28
1袋(500個)
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
3,945
¥
4,340
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442068
8X35
1袋(140個)
35
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
5,292
¥
5,821
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13442077
8X40
1袋(11個)
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください