大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=1
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442086
3X12
1袋(107個)
12
1.5
5.5
6.4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442095
3X16
1袋(91個)
16
1.5
5.5
6.4
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442111
5X45
1袋(19個)
45
2.7
8
9.2
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください