大阪魂
ニッケル(+)アプセットP=4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442637
3X15
1袋(61個)
15
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13442689
4X14
1袋(48個)
14
2
4.1
7
7.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442820
8X22
1袋(150個)
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,883
¥
8,671
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442838
8X30
1袋(8個)
30
3
8
13
14.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442865
8X35
1袋(130個)
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,985
¥
8,784
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください