曜日別特売

クロメ-ト (+)アプセットP=4

クロメ-ト (+)アプセットP=4 - 大阪魂クロメ-ト (+)アプセットP=4 - 大阪魂クロメ-ト (+)アプセットP=4 - 大阪魂
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134426553X161袋(1200個)16235.56.05
オープン
6,487
7,136(税込)
翌々日出荷
返品不可
134426803X201袋(900個)20235.56.05
オープン
5,285
5,814(税込)
9日以内出荷
返品不可
134427505X401袋(27個)4025.288.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134428118X221袋(150個)22381314.1
オープン
4,996
5,496(税込)
52日以内出荷
返品不可
134428298X301袋(13個)30381314.1
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134428568X351袋(11個)35381314.1
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする