大阪魂
3カ-W (+)トラスP=1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13442969
4X30
1袋(400個)
30
2
2.5
9.4
M4
オープン
¥
4,425
¥
4,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13442978
6X12
1袋(34個)
12
3
3.7
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13442987
6X16
1袋(30個)
16
3
3.7
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13442996
6X20
1袋(27個)
20
3
3.7
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください