大阪魂
キジ(+)トラスP=2
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443005
4X6
1袋(102個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443021
4X10
1袋(99個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443030
4X12
1袋(97個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください