ニッケル(+)トラスP=3

ニッケル(+)トラスP=3 - 大阪魂ニッケル(+)トラスP=3 - 大阪魂ニッケル(+)トラスP=3 - 大阪魂
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134430394X121袋(50個)1224.472.5
オープン
667
734(税込)
52日以内出荷
返品不可
134430484X141袋(700個)1424.472.5
オープン
7,045
7,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
134430574X151袋(44個)1524.472.5
オープン
667
734(税込)
32日以内出荷
返品不可
134430664X201袋(500個)2024.472.5
オープン
6,078
6,686(税込)
32日以内出荷
返品不可
134430755X101袋(35個)1025.28.53.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134430915X121袋(450個)1225.28.53.1
オープン
6,200
6,820(税込)
翌々日出荷
返品不可
134431005X201袋(350個)2025.28.53.1
オープン
5,796
6,376(税込)
9日以内出荷
返品不可
134431095X251袋(400個)2525.28.53.1
オープン
7,069
7,776(税込)
翌々日出荷
返品不可
134431186X101袋(350個)1036.311.53.7
オープン
6,656
7,322(税込)
52日以内出荷
返品不可
134431276X161袋(250個)1636.311.53.7
オープン
5,209
5,730(税込)
9日以内出荷
返品不可
134431366X401袋(200個)4036.311.53.7
オープン
6,669
7,336(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする