大阪魂
3カ-W (+)バインドP=2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443145
4X20
1袋(56個)
20
2
3.5
7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443161
5X30
1袋(23個)
30
2
4.3
8.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443170
6X30
1袋(23個)
30
3
5.1
8.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください