大阪魂
3カ-W (+)バインドP=3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443179
2X10
1袋(88個)
10
1
2.1
4
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13443206
3X20
1袋(77個)
20
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13443258
6X14
1袋(300個)
14
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
5,054
¥
5,559
(税込)
翌日出荷
返品不可
13443301
6X50
1袋(12個)
50
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください