大阪魂
キジ(+)バインドPK=1
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443328
3X6
1袋(168個)
6
1.5
3.7
6.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443337
3X8
1袋(168個)
8
1.5
3.7
6.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443346
4X10
1袋(94個)
10
2.3
4.3
8.3
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください