大阪魂
クロ-ムBS(+)ナベP=3
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443355
2X4
1袋(4000個)
4
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
40,134
¥
44,147
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443371
2X5
1袋(4000個)
5
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
40,545
¥
44,600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443380
2X6
1袋(4000個)
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
40,545
¥
44,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443389
2X8
1袋(3500個)
8
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
35,805
¥
39,386
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443398
2X10
1袋(3000個)
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
32,258
¥
35,484
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443407
2X12
1袋(2500個)
12
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
28,165
¥
30,982
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443416
2X14
1袋(2000個)
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
37,914
¥
41,705
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443425
2X15
1袋(2000個)
15
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
38,456
¥
42,302
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443441
2X16
1袋(2000個)
16
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
41,609
¥
45,770
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443450
2.6X4
1袋(3000個)
4
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
65,298
¥
71,828
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443459
2.6X5
1袋(3000個)
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
34,160
¥
37,576
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443468
2.6X6
1袋(2500個)
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
28,983
¥
31,881
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443477
2.6X8
1袋(2000個)
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
23,932
¥
26,325
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443486
2.6X10
1袋(2000個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
24,958
¥
27,454
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443495
2.6X12
1袋(1500個)
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
19,643
¥
21,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443511
2.6X14
1袋(1500個)
14
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
20,287
¥
22,316
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443520
2.6X15
1袋(1500個)
15
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
22,052
¥
24,257
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443529
2.6X16
1袋(1500個)
16
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443538
2.6X18
1袋(1000個)
18
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
22,878
¥
25,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443547
2.6X20
1袋(1000個)
20
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443556
2.6X25
1袋(1200個)
25
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
32,436
¥
35,680
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443565
3X4
1袋(3500個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
77,194
¥
84,913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443581
3X22
1袋(1000個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
20,945
¥
23,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443590
3.5X6
1袋(1500個)
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
34,652
¥
38,117
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443599
3.5X8
1袋(1500個)
8
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
35,365
¥
38,902
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443608
3.5X10
1袋(1500個)
10
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
36,276
¥
39,904
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443617
5X6
1袋(800個)
6
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
47,960
¥
52,756
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443626
5X8
1袋(11個)
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443635
5X14
1袋(600個)
14
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
28,909
¥
31,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443651
5X15
1袋(500個)
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
24,478
¥
26,926
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443660
5X16
1袋(500個)
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
25,538
¥
28,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443669
5X18
1袋(500個)
18
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
26,140
¥
28,754
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443678
5X20
1袋(8個)
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443687
5X25
1袋(400個)
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
23,918
¥
26,310
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443696
5X30
1袋(300個)
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
19,503
¥
21,453
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443705
5X35
1袋(250個)
35
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
20,289
¥
22,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443721
5X40
1袋(200個)
40
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
18,063
¥
19,869
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443730
5X50
1袋(200個)
50
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443739
6X8
1袋(500個)
8
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
42,318
¥
46,550
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443748
6X14
1袋(350個)
14
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
25,376
¥
27,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443757
6X16
1袋(6個)
16
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443766
6X18
1袋(300個)
18
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
23,505
¥
25,856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443775
6X20
1袋(300個)
20
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
24,205
¥
26,626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443791
6X25
1袋(250個)
25
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
22,176
¥
24,394
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443800
6X30
1袋(200個)
30
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
22,027
¥
24,230
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13443809
6X35
1袋(200個)
35
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
25,014
¥
27,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13443818
6X40
1袋(150個)
40
3
63
11.5
3.9
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443827
8X12
1袋(150個)
12
3
84
14.5
52
オープン
¥
49,280
¥
54,208
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13443836
8X15
1袋(150個)
15
3
84
14.5
52
オープン
¥
27,440
¥
30,184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443845
8X16
1袋(150個)
16
3
84
14.5
52
オープン
¥
26,460
¥
29,106
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ