大阪魂
3カ-B BS(+)ナベP=4
十字穴番号
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13443870
3X6
1袋(26個)
6
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443888
3X10
1袋(25個)
10
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443897
3X14
1袋(1500個)
14
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
33,209
¥
36,530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443906
4X6
1袋(1500個)
6
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
50,780
¥
55,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443915
4X8
1袋(1500個)
8
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
53,300
¥
58,630
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443931
4X10
1袋(1500個)
10
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
56,632
¥
62,295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443940
4X12
1袋(1000個)
12
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
39,183
¥
43,101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443949
4X16
1袋(1000個)
16
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
44,243
¥
48,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443958
4X18
1袋(1000個)
18
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
46,060
¥
50,666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13443967
4X55
1袋(300個)
55
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください