大阪魂
BK ステン(+)ナベP=4
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13444071
2X14
1袋(33個)
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444080
3X9
1袋(50個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444089
3X17
1袋(1000個)
17
2
3
5.5
2
オープン
¥
11,052
¥
12,157
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444098
3X23
1袋(500個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444107
5X50
1袋(100個)
50
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444116
8X12
1袋(100個)
12
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444125
8X16
1袋(100個)
16
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444141
8X20
1袋(100個)
20
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
10,360
¥
11,396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444150
8X25
1袋(100個)
25
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444159
8X30
1袋(100個)
30
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444168
8X40
1袋(50個)
40
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
7,374
¥
8,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13444177
8X50
1袋(50個)
50
3
8.0
14.5
5.2
オープン
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521475
5X55(ゼン
1個
55
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13521500
5X60(ゼン
1個
60
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,669
¥
7,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください