大阪魂
アカ(3カ(+)アプセットP=3
寸法m(mm)
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13445480
3X6
1袋(1500個)
6
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
13,778
¥
15,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445489
4X8
1袋(24個)
8
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445498
4X10
1袋(23個)
10
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13445507
5X10
1袋(500個)
10
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445516
5X12
1袋(500個)
12
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445525
5X14
1袋(18個)
14
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13445541
5X18
1袋(350個)
18
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
10,207
¥
11,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください