大阪魂
3W-ZEC B17(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13445550
10X16
1袋(5個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13445559
10X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13445568
10X25
1袋(4個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13445577
10X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
7,992
¥
8,791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445586
10X35
1袋(80個)
35
オープン
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445595
10X40
1袋(80個)
40
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445611
10X45
1袋(70個)
45
オープン
¥
8,952
¥
9,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13445620
10X50
1袋(60個)
50
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください