大阪魂
ニッケルピタック(+)ナベP=3
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13446216
4X10
1袋(60個)
10
3.6
7
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446225
5X8
1袋(38個)
8
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446250
5X12
1袋(35個)
12
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446259
5X15
1袋(600個)
15
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
10,467
¥
11,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください