曜日別特売

クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ

クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134463113X4422.1最小0.95.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134463293X5522.1最小0.95.5
オープン
5,476
6,024(税込)
9日以内出荷
返品不可
134463383X252522.1最小0.95.5
オープン
4,647
5,112(税込)
9日以内出荷
返品不可
134463564X252523.1最小1.37
オープン
3,885
4,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
134463654X303023.1最小1.37
オープン
3,392
3,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
134463814X353523.1最小1.37
オープン
2,960
3,256(税込)
9日以内出荷
返品不可
134463905X303023.7最小1.68.5
オープン
5,527
6,080(税込)
9日以内出荷
返品不可
134464086X101034.4最小1.911.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134464176X141434.4最小1.911.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134464266X151534.4最小1.911.5
オープン
4,176
4,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
134464356X161634.4最小1.911.5
オープン
4,318
4,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする