大阪魂
キジ(+)ナベP=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13446320
3X5
5
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446347
4X8
8
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446399
6X10
10
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください