大阪魂
クロメ-ト (+)ナベI=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13446451
3X8
8
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
4,796
¥
5,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446460
4X8
8
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446469
5X12
12
2
3.9
最小1.6
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446478
6X10
10
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446487
6X12
12
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446496
6X14
14
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,647
¥
5,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446505
6X16
16
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,958
¥
5,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446521
6X18
18
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,105
¥
5,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446530
6X20
20
3
5
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,289
¥
4,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください