大阪魂
3カ-B +アプセットP=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13446539
4X6
6
2
3.1
7
7
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446548
4X8
8
2
3.1
7
7
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446557
4X10
10
2
3.1
7
7
オープン
¥
8,334
¥
9,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446566
5X8
8
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
9,158
¥
10,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446575
5X10
10
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446591
5X12
12
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446600
6X10
10
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
9,047
¥
9,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13446609
6X12
12
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13446618
8X20
20
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
6,867
¥
7,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください