大阪魂
BS(+-)ナベコ
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13451387
4X4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13451396
4X5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13451405
4X20
20
オープン
¥
18,052
¥
19,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13451421
4X25
25
オープン
¥
17,429
¥
19,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13451430
4X30
30
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください