大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13451981
2.3X5
5
1
1.3
1.5
2.4
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13451990
5X22
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13451999
6X22
22
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13497788
6X55(ゼン
55
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
5,385
¥
5,924
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください