大阪魂
3カステンコ(+)ナベP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452008
3X4
4
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
21,925
¥
24,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452017
3X6
6
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452026
3X7
7
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452035
3X8
8
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
12,285
¥
13,514
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452051
3X9
9
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
11,258
¥
12,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452060
3X12
12
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
16,778
¥
18,456
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452069
3X15
15
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,769
¥
16,246
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452078
3X16
16
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452087
3X22
22
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,472
¥
15,919
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452096
3X25
25
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,920
¥
16,412
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452105
3X26
26
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,720
¥
16,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452121
3X27
27
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
13,249
¥
14,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452130
3X28
28
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
13,249
¥
14,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452139
3X30
30
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
13,249
¥
14,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452148
3X32
32
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,074
¥
15,481
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452157
3X35
35
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
14,074
¥
15,481
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452166
3X40
40
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
15,318
¥
16,850
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452175
3X45
45
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
26,589
¥
29,248
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452191
3.5X11
11
2.8
6.2
2.3
3.9
オープン
¥
13,456
¥
14,802
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452200
4X24
24
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
6,374
¥
7,011
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452209
4X42
42
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452218
5X11
11
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください