大阪魂
ニッケル(+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452227
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452236
3X36
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452306
5X9
9
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,234
¥
6,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462289
4X58(ゼン
58
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13462298
4X110X50
110
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
20,907
¥
22,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462307
4X120X50
120
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
22,960
¥
25,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462368
5X95X50
95
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13462386
6X80(ゼン
80
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください