大阪魂
ニッケル(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452349
2X11
11
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452358
2X26
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
32,463
¥
35,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452367
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,325
¥
6,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452410
4X33
33
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452419
4X38
38
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,067
¥
7,774
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452428
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,469
¥
12,616
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502259
4X110X50
110
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13502295
4X120X50
120
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
22,774
¥
25,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください