大阪魂
3カ-B (+)ナベI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452446
2X3
3
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
36,178
¥
39,796
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452455
2X7
7
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
17,398
¥
19,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452471
3X40
40
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452480
6X10
10
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください