大阪魂
3カ-W (+)ナベIK=1
十字穴番号
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452595
2X8
8
1.1
1.3
2.2
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452620
2.5X7
7
1.4
1.7
2.6
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください