曜日別特売

3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ

3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ - 大阪魂3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ - 大阪魂3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5寸法dt(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134526655X1414
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134526815X1616
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする