大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13452708
4X12
12
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452760
6X10
10
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,118
¥
7,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452769
6X12
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452778
6X15
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452796
6X16
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,874
¥
6,461
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13452805
6X18
18
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,065
¥
5,572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452830
6X20
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452839
6X25
25
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452875
6X45
45
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452918
8X15
15
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452936
8X20
20
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452945
8X25
25
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください