3カステンコ(+)アプセットP=3

3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂3カステンコ(+)アプセットP=3 - 大阪魂
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134527174X55550.74.477
オープン
14,278
15,706(税込)
翌々日出荷
返品不可
134527264X60600.74.477
オープン
12,780
14,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
134528576X323216.31011.5
オープン
10,647
11,712(税込)
翌々日出荷
返品不可
134529618X32321.258.41314.5
オープン
11,494
12,643(税込)
翌々日出荷
返品不可
134529708X55551.258.41314.5
オープン
10,156
11,172(税込)
52日以内出荷
返品不可
134529798X60601.258.41314.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134529888X65651.258.41314.5
オープン
10,063
11,069(税込)
9日以内出荷
返品不可
134529978X70701.258.41314.5
オープン
9,129
10,042(税込)
52日以内出荷
返品不可
134530068X75751.258.41314.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
135072658X80(ゼン801.258.41314.5
オープン
14,327
15,760(税込)
52日以内出荷
返品不可
135072998X90(ゼン901.258.41314.5
オープン
14,327
15,760(税込)
翌々日出荷
返品不可
135073268X100(ゼン1001.258.41314.5
オープン
15,587
17,146(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする