大阪魂
3カ-B (+)アプセットI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453058
3X9
9
2
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13453067
4X6
6
2
4.4
7
7
オープン
¥
12,612
¥
13,873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453085
5X35
35
2
5.4
8
8.5
オープン
¥
8,045
¥
8,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453119
6X28
28
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
7,254
¥
7,979
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13453137
6X40
40
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453146
8X14
14
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,387
¥
8,126
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453155
8X18
18
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,723
¥
7,395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください