大阪魂
ニッケル(+)アプセットI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453076
4X14
14
2
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453128
6X28
28
3
6.9
10
11.5
オープン
¥
7,532
¥
8,285
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13453171
8X18
18
3
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください