大阪魂
3カ-W (+-)ナベP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453207
3.5X8
8
0.6
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13453216
4X40
40
0.7
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください