大阪魂
ユニクロ(+)トラスP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13453320
4X30
30
2
2.5
9.4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13453329
6X12
12
3
3.7
14
M6
オープン
¥
4,285
¥
4,714
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13453338
6X18
18
3
3.7
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13453347
6X20
20
3
3.7
14
M6
オープン
¥
3,812
¥
4,193
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください