3カ-B (+)トラスP=2

3カ-B (+)トラスP=2 - 大阪魂3カ-B (+)トラスP=2 - 大阪魂3カ-B (+)トラスP=2 - 大阪魂
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134533564X6623.572.5
オープン
10,469
11,516(税込)
翌々日出荷
返品不可
134533654X8823.572.5
オープン
10,067
11,074(税込)
52日以内出荷
返品不可
134533814X101023.572.5
オープン
8,558
9,414(税込)
翌々日出荷
返品不可
134533904X121223.572.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134533995X101024.38.53.1
オープン
9,116
10,028(税込)
52日以内出荷
返品不可
134534086X121235.111.53.7
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134534176X404035.111.53.7
オープン
8,287
9,116(税込)
32日以内出荷
返品不可
134534266X454535.111.53.7
オープン
7,943
8,737(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする