曜日別特売

ニッケルBS(+)ナベIK=1

ニッケルBS(+)ナベIK=1 - 大阪魂ニッケルBS(+)ナベIK=1 - 大阪魂ニッケルBS(+)ナベIK=1 - 大阪魂
十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金(D1×T)5×0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134536702.5X66
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134536792.5X1010
オープン
62,676
68,944(税込)
9日以内出荷
返品不可
134536882.5X1212
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする