曜日別特売

BS(+)アプセットP=3

BS(+)アプセットP=3 - 大阪魂BS(+)アプセットP=3 - 大阪魂BS(+)アプセットP=3 - 大阪魂
寸法m(mm)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134536974X880.74.477
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134537064X12120.74.477
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134537155X14140.85.288.5
オープン
32,976
36,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
134537315X16160.85.288.5
オープン
32,976
36,274(税込)
9日以内出荷
返品不可
134537405X20200.85.288.5
オープン
28,838
31,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
134537495X25250.85.288.5
オープン
33,754
37,129(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする