BK ステン(+)ナベP=3

BK ステン(+)ナベP=3 - 大阪魂BK ステン(+)ナベP=3 - 大阪魂BK ステン(+)ナベP=3 - 大阪魂BK ステン(+)ナベP=3 - 大阪魂BK ステン(+)ナベP=3 - 大阪魂
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134537762.3X5512.54.61.5
オープン
19,858
21,844(税込)
翌々日出荷
返品不可
134537852.3X6612.54.61.5
オープン
20,816
22,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538012.3X8812.54.61.5
オープン
17,287
19,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538102.3X101012.54.61.5
オープン
13,652
15,017(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538192.3X121212.54.61.5
オープン
14,114
15,525(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538282.3X141412.54.61.5
オープン
12,480
13,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538372.3X151512.54.61.5
オープン
12,480
13,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538462.3X161612.54.61.5
オープン
12,845
14,130(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538552.3X181812.54.61.5
オープン
15,103
16,613(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538712.3X202012.54.61.5
オープン
15,103
16,613(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538802.6X4412.74.81.7
オープン
19,883
21,871(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538892.6X141412.74.81.7
オープン
12,714
13,985(税込)
翌々日出荷
返品不可
134538982.6X151512.74.81.7
オープン
12,714
13,985(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539072.6X161612.74.81.7
オープン
13,087
14,396(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539162.6X181812.74.81.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539252.6X202012.74.81.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539412.6X252512.74.81.7
オープン
25,538
28,092(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539502.6X303012.74.81.7
オープン
32,798
36,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539592.6X353512.74.81.7
オープン
35,632
39,195(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539682.6X404012.74.81.7
オープン
15,587
17,146(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539773X3232235.52
オープン
9,605
10,566(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539864X9924.472.6
オープン
15,065
16,572(税込)
翌々日出荷
返品不可
134539955X808025.28.53.3
オープン
13,067
14,374(税込)
翌々日出荷
返品不可
134692375X55(ゼン5525.28.53.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134692465X60(ゼン6025.28.53.3
オープン
7,183
7,901(税込)
翌々日出荷
返品不可
134692555X65(ゼン6525.28.53.3
オープン
7,818
8,600(税込)
翌々日出荷
返品不可
134692715X75(ゼン7525.28.53.3
オープン
11,294
12,423(税込)
翌々日出荷
返品不可
134692805X100X5010025.28.53.3
オープン
31,220
34,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする