大阪魂
ステン+UP PD1(W16X1
寸法a(mm)
3.7
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D1(mm)
16
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼びd
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13455255
6X15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13455271
6X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください