大阪魂
3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13458439
3X5
5
2.1
最小0.9
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13458448
4X14
14
3.1
最小1.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください