曜日別特売

Sコ-トステン+ナベP=3(ウスイタ

Sコ-トステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂Sコ-トステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂Sコ-トステン+ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134591393X6622.1最小0.95.5
オープン
15,552
17,107(税込)
9日以内出荷
返品不可
134591483X8822.1最小0.95.5
オープン
15,905
17,496(税込)
9日以内出荷
返品不可
134591573X101022.1最小0.95.5
オープン
8,485
9,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
134591664X6623.1最小1.37
オープン
15,085
16,594(税込)
9日以内出荷
返品不可
134591754X8823.1最小1.37
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134591914X101023.1最小1.37
オープン
14,738
16,212(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592004X121223.1最小1.37
オープン
8,000
8,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592095X101023.7最小1.68.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134592185X121223.7最小1.68.5
オープン
13,703
15,073(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592275X161623.7最小1.68.5
オープン
14,869
16,356(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592366X121234.4最小1.911.5
オープン
8,038
8,842(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592616X141434.4最小1.911.5
オープン
8,572
9,429(税込)
9日以内出荷
返品不可
134592796X161634.4最小1.911.5
オープン
8,507
9,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする